• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pieza bruta para boca para Centro Gripp 125

Número de artículo: 361186 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 124 mm
Anchura de ranura c 12 mm
c1 54 mm
Altura de bocas C 58 mm
Longitud de mordazas l 94,5 mm
Para tipo 125
Adecuado para el código de color Centro Gripp
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361186 125
EAN / GTIN 4250364402323
Número del fabricante 6921534087031

Descripción

Material:

GGG40, templable.

Idóneo para:

Centro Gripp n.º 361180.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.