Fresa para inserto de agarre 1

Número de artículo: 361169 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 3,3 mm
    Número de dientes Z 3
    Longitud de filo Lc 12 mm
    Longitud total L 40 mm
    ⌀ de mango Ds 4 mm
    Tipo de producto Fresa de achaflanado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 361169 1
    EAN / GTIN 4062406286606
    Número del fabricante 361169 1

    Descripción

    Ejecución:

    V = 80 – 120 m/min, Fz = 0,02 mm por diente, 3 filos.

    Aplicación:

    Para fresar los asientos de plaquita para los insertos de agarre n.° 361163.

    Nota:

    Para mecanizar mordazas de sujeción recomendamos materiales como el acero, con una resistencia mecánica mín. Rm 800 N/mm2 o con otra resistencia mecánica superior.