Chapa de apoyo para sistema de tracción hacia abajo 125/117,5

Número de artículo: 361161 125/117,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo/altura de apoyo (B/H) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xpent
Altura de sujeción 5 mm
Adecuado para el código de color Xpent1-2
Tamaño Xpent 1S
Tipo de producto Placa adaptadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361161 125/117,5
EAN / GTIN 4062406090401
Número del fabricante 361161 125/117,5

Descripción

Material:

Acero, templado por inducción y fresado duro. Grosor del material 5 mm, con imanes en el lado posterior

Nota:

Las chapas de apoyo se enganchan sin roscar en tornillos de la mordaza de tracción para abajo.