{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de bocas b | 63 mm | |
Altura de bocas C | 25 mm | |
Altura h2 | 12,5 mm | |
Longitud de mordazas l | 19,8 mm | |
Dmín | 8 mm | |
Dmáx | 47 mm | |
Adecuado para el código de color | Xpent0 | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 361148 63 | |
EAN / GTIN | 4045197849304 | |
Número del fabricante | 361148 63 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |