Boca suplementaria de agarre combinada/ lisa 3/3 125

Número de artículo: 361145 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 125 mm
Altura de bocas C 20 mm
Altura h1 14 mm
Altura h2 17 mm
Longitud de mordazas l 12 mm
Longitud l1 6 mm
Longitud l2 9 mm
Adecuado para el código de color Xpent1-2
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361145 125
EAN / GTIN 4045197809551
Número del fabricante 361145 125

Descripción

Ejecución:

Superficie de apoyo 3 mm.
Superficie de apoyo 3 mm.

Idóneo para:

Mordazas intercambiables n.º 361124361127, n.º 361133 y n.º 361135.
Mordazas escalonadas n.º 361295361296.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra