Boca superpuesta para la mordaza central 100

Número de artículo: 361135 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 100 mm
Altura de bocas C 40 mm
Altura h1 20 mm
Longitud de mordazas l 80 mm
Longitud l1 12 mm
Adecuado para el código de color Xpent0
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361135 100
EAN / GTIN 4045197953537
Número del fabricante 361135 100

Descripción

Aplicación:

Para el asiento de las mordazas intercambiables n.° 361140361151.

Idóneo para:

Juego de mordazas de fijación de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105361110.
N.° 361111.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.
Incluye chapa de cubierta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra