Boca superpuesta para módulos de sujeción torneados Péndulo 100

Número de artículo: 361133 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de bocas b 100 mm
    Altura de bocas C 40 mm
    Altura h1 20 mm
    Longitud de mordazas l 60 mm
    Ángulo del péndulo 15 grados
    Adecuado para el código de color Xpent0
    Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 361133 100
    EAN / GTIN 4045197885760
    Número del fabricante 361133 100

    Descripción

    Ejecución:

    Con recubrimiento, templado y rectificado.

    Aplicación:

    Para el asiento de las mordazas suplementarias n.º 361140361150.

    Idóneo para:

    Juego de mordazas de fijación de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105361110.

    Volumen de suministro:

    Incluidos los tornillos de fijación.

    Nota:

    Recomendación de montaje en módulo de sujeción fijo. Boca opuesta adecuada n.º 361126.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra