Boca intercambiable blanda 100

Número de artículo: 361130 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de bocas b 100 mm
    Altura de bocas C 40 mm
    Altura mínima 25,5 mm
    Longitud de mordazas l 60 mm
    Adecuado para el código de color Xpent0
    Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 361130 100
    EAN / GTIN 4045197849120
    Número del fabricante 361130 100

    Descripción

    Aplicación:

    Para realizar contornos individuales y para mecanizar piezas sensibles.

    Idóneo para:

    Juego de tensores de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105361110.

    Volumen de suministro:

    Incluidos los tornillos de fijación.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra