Mordaza intercambiable de agarre de una pieza 100GS

Número de artículo: 361123 100GS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 100 mm
Altura de bocas C 40 mm
Altura h1 5 mm
Altura h2 5 mm
Longitud de mordazas l 60 mm
Longitud l1 3 mm
Longitud l2 3 mm
Adecuado para el código de color Xpent0
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361123 100GS
EAN / GTIN 4045197985934
Número del fabricante 361123 100GS

Descripción

Ejecución:

Nivel de sujeción con 5 mm de altura y 3 mm de superficie de apoyo.

Aplicación:

Ideal para el arranque de virutas pesado.

Idóneo para:

Juego de tensores de 5 ejes n.º 361100 y módulos de sujeción n.º 361105361110.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.

Nota:

Tipo GS con nivel de agarre liso y nivel de sujeción

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra