Disco de lijado medio, 150 mm, para GEX 150 ACE

Número de artículo: 3608601006
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plato lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3608601006
EAN / GTIN 3165140018616
Número del fabricante 3608601006
Número L L00590 1941

Descripción

Descripción:

  • Los discos de lijado para lijadoras orbitales aleatorias están diseñados para lijar pintura, masilla y yeso
  • Los diferentes grados de dureza disponibles se adaptan al material y al resultado
  • Se adapta a: GEX 150 ACE Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Diferentes grados de dureza disponibles para adaptarse al material y al resultado
  • Dimensión de anchura: 156 mm
  • Dimensión altura: 18 mm
  • Dimensión longitud: 185 mm
  • Tipo: semiduro
  • Peso bruto: 0,162 kg
  • Diámetro mm: 150
  • Cierre: ja
  • Descripción del rendimiento: Trabajos de lijado estándar
  • Perforación: 8
  • Peso neto: 0,145 kg
  • Volumen: 0,519 dm3
  • Ventaja HL (corto): Trabajos de lijado estándar
  • X-LOCK: Nein

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra