Tope paralelo, para trabajar con discos de corte de diamante

Número de artículo: 3607000060
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3607000060
EAN / GTIN 3165140018654
Número del fabricante 3607000060
Número L L00590 2120

Descripción

Descripción:

  • El tope paralelo permite el corte paralelo de ranuras junto a las ya existentes
  • Se adapta a: GNF 20 CA Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Compatible con el cortasetos GNF 20A
  • Dimensión de anchura: 210 mm
  • Dimensión altura: 50 mm
  • Dimensión longitud: 337 mm
  • Peso bruto: 1,125 kg
  • Descripción del rendimiento: Permite cortes paralelos
  • Peso neto: 1,069 kg
  • Volumen: 3,539 dm3
  • Ventaja HL (corto): Permite cortes paralelos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra