PSSNR 4040S-2507 Herramientas a 45º con Fijación por Palanca que Montan Plaquitas Cuadradas Negativas, para Aplicaciones de Torneado Longitudinal y Frontal

Número de artículo: 3606669
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3606669
    EAN / GTIN 7291075098082
    Número del fabricante 3606669
    Número L L23990 1074

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 234 mm, Longitud de la cabeza (LH) 53 mm, Longitud total (OAL) 250 mm

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Longitud funcional (LF) 234 mm
    • Ancho funcional (WF) 50 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 53 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 25.4 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SNMG 2507
    • Longitud total (OAL) 250 mm
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -8 Degrees
    • Altura del mango (H) 40 mm
    • Ancho del mango (B) 40 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra