{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Duo Plus | |
Tipo | 125 | |
Fuerza de apriete máxima | 40 kN | |
Par de giro | 40 Nm | |
Peso | 40 kg | |
Longitud total L | 633 mm | |
Longitud cuerpo base a | 530 mm | |
Anchura cuerpo de base B | 126 mm | |
Altura del cuerpo base c | 100 mm | |
F | 443 mm | |
g | 24 mm | |
Ranura longitudinal | 20 mm | |
m | 255,2 mm | |
Ranura transversal | 20 mm | |
Margen de saliente husillo o | 0 mm - 15 mm | |
s | 43,2 mm | |
Código de colores para los accesorios adecuados | Duo Plus | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 360605 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402262 | |
Número del fabricante | 6921438000055 | |
Fabricante | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |