PWLNL 2020X-08X-JHP-MC Herramientas con Fijación por Palanca con Entradas Inferiores para Conductos de Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas Trigonales HELITURN LD WNMX y WNMG

Número de artículo: 3605962
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELITURNLD
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3605962
EAN / GTIN 7291075356885
Número del fabricante 3605962
Número L L23990 1741

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 97 mm, Longitud de la cabeza (LH) 27 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 97 mm
  • Ancho funcional (WF) 25 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 27 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELITURNLD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra