A16M PTFNL-16G Barras de Mandrinar a 91º con Conductos para Alta Presión de Refrigerante y Fijación por Palanca para Plaquitas Triangulares Negativas TNMX o TNMG

Número de artículo: 3605932
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELITURNLD
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3605932
    EAN / GTIN 7291075350814
    Número del fabricante 3605932
    Número L L23990 326

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Longitud total (OAL) 150 mm, Altura del mango (H) 15 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Ancho funcional (WF) 11 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TNMG 160404-M3P
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
    • Longitud total (OAL) 150 mm
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -12 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -16 Degrees
    • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 31 mm
    • Altura del mango (H) 15 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELITURNLD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra