Garras móvil 160

Número de artículo: 360571 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número mordazas 1
Anchura de bocas b 160,4 mm
Altura de bocas C 49,8 mm
Longitud de mordazas l 114 mm
Adecuado para el código de color HOLEX NC
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360571 160
EAN / GTIN 4062406564506
Número del fabricante 360571 160

Descripción

Material:

Acero endurecido, nitrurado, ambos lados lisos.

Idóneo para:

Tensor de alta presión CN n.º 360565.

Volumen de suministro:

Incl. tornillos de fijación.