Bocas prismáticas, par Acero templado 125

Número de artículo: 360540 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para tipo 125
    Anchura de bocas b 125,6 mm
    Altura de bocas C 39,8 mm
    Longitud de mordazas l 15 mm
    Adecuado para el código de color TC; LC; LC-GARANT; Titan; Basic; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8
    Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 360540 125
    EAN / GTIN 4250364401487
    Número del fabricante 6921884036500

    Descripción

    Aplicación:

    Sujeción de piezas redondas, vertical 16 − 74 mm; horizontal 12 − 40 mm.