Cuchillo pelacables con cuchilla de gancho con patín de guía para cables redondos, en blíster 200 mm

Número de artículo: 36053
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cuchillos pelacables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 36053
EAN / GTIN 4010995360535
Número del fabricante 36053

Descripción

Descripción:

  • Reduce sus gastos: Sin provocar daños en el aislamiento del conductor gracias al patín de guía en la punta.
  • El patín de guía protege el aislamiento del conductor
  • Homologado para 1.000 V AV

Característica:

  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • Longitud Total (mm): 200 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 8″
  • con batería / batería recargable: No

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra