{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de bocas b | 160 mm | |
Altura de bocas C | 49,8 mm | |
Altura h1 | 25 mm | |
Longitud de mordazas l | 96 mm | |
Longitud l1 | 64 mm | |
Adecuado para el código de color | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 360468 160 | |
EAN / GTIN | 4045197777935 | |
Número del fabricante | 360468 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Boca escalonada móvil 160
a petición
En stock
2 piezas en stock
420,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
421,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de bocas b | 160 mm | 160 mm |
Altura de bocas C | 49,8 mm | 49,8 mm |
Longitud de mordazas l | 96 mm | 104 mm |
Altura h1 | 25 mm | 25 mm |
Longitud l1 | 64 mm | 54 mm |
Adecuado para el código de color | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco | Mordazas para tornillos de banco |