A-PTFNL 12-3G Barras de Mandrinar a 91º con Conductos para Alta Presión de Refrigerante y Fijación por Palanca para Plaquitas Triangulares Negativas TNMX o TNMG

Número de artículo: 3603655
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELITURNLD
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3603655
EAN / GTIN 7291075350791
Número del fabricante 3603655
Número L L23990 2052

Descripción

Descripción:

  • Barras de mandrinar
  • Diámetro de toma, lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Dmin de corte 1″
  • Longitud total (OAL): 7″
  • Altura del eje (H): 0,7″.

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho funcional (WF): 1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TNMG 331-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1″
  • Longitud total (OAL): 7″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -14 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 1.1″
  • Altura del mango (H): 0.7″

Productos adecuados

De la misma serie "HELITURNLD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra