• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

A-PTFNR 12-3G Barras de Mandrinar a 91º con Conductos para Alta Presión de Refrigerante y Fijación por Palanca para Plaquitas Triangulares Negativas TNMX o TNMG

Número de artículo: 3603654
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELITURNLD
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3603654
EAN / GTIN 7291075350784
Número del fabricante 3603654
Número L L23990 2049

Descripción

Descripción:

  • Barras de mandrinar
  • Diámetro de toma, lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Partición mín. 1″
  • Longitud total (OAL): 7″
  • Altura del mango (H): 0.7″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TNMG 331-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1″
  • Longitud total (OAL): 7″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -14 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 1.1″
  • Altura del mango (H): 0.7″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELITURNLD" Ver todos