A20Q PWLNL-06G Barras de Mandrinar con Fijación por Palanca con Agujeros de Refrigeración para Plaquitas Trigonales HELITURN LD WNMX o WNMG

Número de artículo: 3603613
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELITURNLD
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3603613
EAN / GTIN 7291075281941
Número del fabricante 3603613
Número L L23990 292

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm, Longitud total (OAL) 180 mm, Altura del mango (H) 18 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 13 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNMG 060404-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Longitud total (OAL) 180 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -14 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 35 mm
  • Altura del mango (H) 18 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELITURNLD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra