• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PCLNL 16-3X Herramientas con Fijación por Palanca para Plaquitas Negativas Rómbicas de 80º CNMX/CNMG

Número de artículo: 3603463
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELITURNLD
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3603463
EAN / GTIN 7291075220155
Número del fabricante 3603463
Número L L23990 1054

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 6″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 6″
  • Ancho funcional (WF): 1-1/4″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 3/8″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CNMX 34. CNMG 33.
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -6 Degrees
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELITURNLD" Ver todos