PCBOL 20-6-IQ Herramientas con Fijación por Palanca y Asiento en Cola de Milano para Plaquitas Rómbicas de 80º de Doble Cara

Número de artículo: 3603427
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie DOVEIQTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3603427
EAN / GTIN 7291075325447
Número del fabricante 3603427
Número L L23990 938

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 6″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1-1/2″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 6″
  • Ancho funcional (WF): 1.1″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1-1/2″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 3/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): COMG 64
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -6 Degrees
  • Altura del mango (H): 1-1/4″
  • Ancho del mango (B): 1-1/4″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "DOVEIQTURN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra