Tuerca de cierre rápido, cónica, apta para: GGS 6 S Professional

Número de artículo: 3603301011
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3603301011
EAN / GTIN 3165140077972
Número del fabricante 3603301011

Descripción

Descripción:

  • La tuerca de sujeción rápida es una tuerca de sujeción cónica sin herramientas, rápida y fácil de usar
  • Adecuada para: GGS 6 S Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Compatible con la amoladora recta GGS 6 S Professional
  • Dimensión de anchura: 70 mm
  • Dimensión altura: 45 mm
  • Dimensión longitud: 70 mm
  • Peso bruto: 0,31 kg
  • Descripción del rendimiento: Sujeción sin herramientas
  • Peso neto: 0,31 kg
  • Volumen: 0,221 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sujeción sin herramientas, rápida y sencilla
  • X-LOCK: Nein
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra