PVACR 1212H-11S-JHP Herramientas con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas Rómbicas Positivas de 35º. Para Tornos Automáticos

Número de artículo: 3603115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3603115
    EAN / GTIN 7291075310504
    Número del fabricante 3603115
    Número L L23990 2016

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 100 mm, Longitud de la cabeza (LH) 20 mm

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Longitud funcional (LF) 100 mm
    • Ancho funcional (WF) 12.2 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VC..1103
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
    • Altura del mango (H) 12 mm
    • Ancho del mango (B) 12 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra