• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

A-PCLNL 24-4X Barras de mandrinar de palanca para plaquitas CNMX

Número de artículo: 3602963
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELITURNLD
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602963
EAN / GTIN 7291075260328
Número del fabricante 3602963
Número L L23990 1305

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 2.36″ ,Longitud total (OAL) 14″ ,Altura del mango (H) 1.417″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.89″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 2.36″
  • Longitud total (OAL): 14″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -12 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 2″
  • Altura del mango (H): 1.417″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELITURNLD" Ver todos