DSBNL 4040S-19 Herramientas con Ángulo de Posición 75º y Fijación R-Clamp, para Plaquitas Cuadradas Negativas

Número de artículo: 3602794
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602794
EAN / GTIN 7291075195293
Número del fabricante 3602794
Número L L23990 1464

Descripción

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 250 mm, hovedlængde (LH) 43 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 250 mm
  • Funktionsbredde (WF) 37 mm
  • Hovedlængde (LH) 43 mm
  • Diameter InCircle (IC) 19,05 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) SNMG 1906
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -7,4 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -4,3 grader
  • Skafthøjde (H) 40 mm
  • Skaftbredde (B) 40 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra