DCLNL 4040S-19 Herramientas a 95º con Fijación R-Clamp para Plaquitas Rómbicas Negativas de 80º

Número de artículo: 3602766
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3602766
    EAN / GTIN 7291075192377
    Número del fabricante 3602766
    Número L L23990 1444

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 250 mm, Longitud de la cabeza (LH) 42 mm

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Longitud funcional (LF) 250 mm
    • Ancho funcional (WF) 50 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 42 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 19.05 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CNMG 1906..
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
    • Altura del mango (H) 40 mm
    • Ancho del mango (B) 40 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra