S25T DWLNL-08 Barras de Mandrinar con Fijación R-Clamp, para Plaquitas Trigonales Negativas

Número de artículo: 3602567
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3602567
    EAN / GTIN 7291075214840
    Número del fabricante 3602567
    Número L L23990 481

    Descripción

    Popis:

    Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin upínání 32 mm, celková délka (OAL) 300 mm, výška stopky (H) 23 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Funkcní šírka (WF) 17 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNMG 080404-GN
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm
    • Celková délka (OAL) 300 mm
    • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
    • Radiální úhel nábehu (GAMF) -11 Stupne
    • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 50 mm
    • Výška dríku (H) 23 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra