C5 SVVCN-00060-16 Herramientas con Conexión CAMFIX para Plaquitas Rómbicas 35º, Incidencia 7º con Fijación por Tornillo

Número de artículo: 3602480
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie CAMFIX
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3602480
    EAN / GTIN 7291075201710
    Número del fabricante 3602480
    Número L L24230 187

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de torneado general intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Longitud funcional (LF) 50 mm, Longitud total (OAL) 80 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Longitud funcional (LF) 50 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VC.. 1604
    • Longitud total (OAL) 80 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "CAMFIX" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra