PCLCR 06-3S Portaherramientas con Fijación Lateral por Palanca para Plaquitas Rómbicas 80º Positivas, para Tornos Automáticos

Número de artículo: 3602226
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3602226
    EAN / GTIN 7291075180404
    Número del fabricante 3602226
    Número L L23990 889

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 5.9″ ,Longitud de la cabeza (LH) 0.79″

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Longitud funcional (LF): 5.9″
    • Ancho funcional (WF): 0.51″
    • Longitud de la cabeza (LH): 0.79″
    • Diámetro del círculo inscrito (IC): 3/8″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CC.. 3
    • Altura del mango (H): 3/8″
    • Ancho del mango (B): 1/2″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra