• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PSSNR 16CA-12 Cartuchos a 45º para Plaquitas Cuadradas Negativas. Para Torneado Frontal y Cilindrado

Número de artículo: 3602053
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602053
EAN / GTIN 7291075174991
Número del fabricante 3602053
Número L L23990 740

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 53 mm, Longitud de la cabeza (LH) 29 mm, Longitud total (OAL) 61.24 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ángulo del chaflán posterior (ECA) 45 Degrees
  • Longitud funcional (LF) 53 mm
  • Ancho funcional (WF) 25 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 29 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SNMG 1204
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 55 mm
  • Longitud total (OAL) 61.24 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -11 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles