E-SCLCR 8-2 HEAD Cabezas de Mandrinado con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 80º con Incidencia Positiva de 7º. Montan en Barras de Metal Duro

Número de artículo: 3602031
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602031
EAN / GTIN 7291075178173
Número del fabricante 3602031
Número L L23990 1316

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.63″ ,Longitud total (OAL) 7″ ,Altura del mango (H) 0.46″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.35″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CCMT 2-0-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.63″
  • Longitud total (OAL): 7″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -7 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 0.98″
  • Altura del mango (H): 0.46″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra