Placa adaptadora para consola de automatización XP80Z, Longitud: 136mm

Número de artículo: 360171 136
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 136 mm
Anchura B 120 mm
Altura H 29 mm
Tipo de producto Placa adaptadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360171 136
EAN / GTIN 4067263139140
Número del fabricante 360171 136

Descripción

Ejecución:

Aluminio altamente resistente, anodizado negro. Ranura de sujeción lateral 8×6 mm, incluyendo perforación de posicionamiento central para aplicaciones automatizadas con calibre de puntas de 80 mm.

Aplicación:

Para la adaptación de un instrumento de sujeción con calibre de puntas 52 mm al calibre de puntas 80 mm.

Idóneo para:

Consola n.° 360164.
Abrazadera de centrado n.° 363000 tamaño 50 y tamaño 80, y n.° 363300 tamaño 75.

Volumen de suministro:

4 tornillos de fijación, 4 tornillos prisioneros M8, 2 casquillos de posicionamiento y 4 pernos de sujeción n.° 360025 12M10/90.

Nota:

Compatible con todos los fabricantes de instrumentos de sujeción con calibre de puntas 52 mm.