Elemento de altura para consola de automatización XP80Z, Altura: 85mm

Número de artículo: 360166 85
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 2-3 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 160 mm
Anchura 160 mm
Altura 85 mm
Calibre de puntas en cruz 200 mm
Número de taladros para pernos de sujeción 4 ud.
Tipo de producto Elemento de altura

Identificación y clasificación

Número de artículo 360166 85
Copiar
EAN / GTIN 4062406572938
Copiar
Número del fabricante 360166 85
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con perforaciones para perno de sujeción n.º 360025 18M16. Sujeción alternativa a través de bridas de sujeción o tornillo M12 en ranura en T. Disposición de perforaciones de fijación para sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp (distancia entre puntos en cruz 200 mm).

Aplicación:

  • Mecanizado por 5 lados en centros de mecanizado múltiple.
  • Mayor par de apoyo para una estabilidad máxima.

Idóneo para:

Consola n.° 360164.

Nota:

Pedir por separado el perno de sujeción n.º 360025 18M16.