S25R PQFNL-12 Barras de Mandrinar con Fijación por Palanca para Plaquitas Cuadradas Negativas con Puntas de 80º. Para Mecanizado Frontal Interior

Número de artículo: 3601568
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3601568
    EAN / GTIN 7291075064278
    Número del fabricante 3601568
    Número L L23990 607

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm, Longitud total (OAL) 200 mm, Altura del mango (H) 23 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Ancho funcional (WF) 17 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) QNMG 120408-GN
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm
    • Longitud total (OAL) 200 mm
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -12 Degrees
    • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 40 mm
    • Altura del mango (H) 23 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra