Consola triple para tensor autocentrante 80/120

Número de artículo: 360156 80/120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ d 400 mm
Altura h 140 mm
Anchura de la ranura n H7 20 mm
Ángulo α 45 grados
Tipo de producto Accesorios para tornillo de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360156 80/120
EAN / GTIN 4045197801937
Número del fabricante 360156 80/120

Descripción

Ejecución:

Sujeción de los tensores autocentrantes en la triple consola a través de bridas de sujeción. Ranura doble por cada lado de sujeción, de modo que los tensores autocentrantes se pueden desplazar 90°. Fijación a través del sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp (perforaciones 18 M16) o a través de tuercas correderas en ranura directamente en la mesa de máquina.

Material:

Aluminio de alta resistencia, anodizado duro.

Idóneo para:

Tensor autocentrante n.º 360133.

Volumen de suministro:

Incluye  6 tuercas correderas para la alineación.

Nota:

Para el montaje de GARANT Xtric n.° 363000 tam. 50 o tam. 80, utilice el juego de sujeción n.° 363102 tam. 80.