HOJA INDUSTRIAL DE MARTOR 36013 , 250 hojas

Número de artículo: 36013.39
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 36013.39
EAN / GTIN 4002632921070
Número del fabricante 36013.39
Número L L60170 410

Descripción

Descripción:

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 36013 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy nítido y tiene cuatro aristas de corte que se pueden utilizar de forma consecutiva durante un tiempo de funcionamiento particularmente largo. La hoja es de 43,4 mm de largo, 22 mm de ancho y 0,13 mm de espesor.

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 36013 es 250 pedazos bajo el número de orden 36013.39. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUMAX COUPPY, SECUMAX SNITTY.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 1-fold

    :
    hoja utilizable de 4 vías
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la cuchilla industrial redondeada
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 3 agujeros
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: 1-fold
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 2
  • aristas de corte: 4 veces utilizable

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra