{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de mordazas | 120 mm | |
Fuerza de sujeción | 10 kN; 20 kN; 30 kN; 40 kN | |
Par de giro | 10 Nm; 20 Nm; 30 Nm; 40 Nm | |
Carrera máx. | 4 mm | |
Tornillo de amarre SW | 8 mm | |
Tornillo de articulación SW1 | 4 mm | |
Tipo de producto | Mordazas para tornillos de banco |
Número de artículo | 360115 120 | |
EAN / GTIN | 4045197555427 | |
Número del fabricante | 360115 120 |