PWLNR 1616H-06 Herramientas con Fijación por Palanca para Plaquitas Trigonales Negativas de 80º

Número de artículo: 3601131
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3601131
    EAN / GTIN 7291075063189
    Número del fabricante 3601131
    Número L L23990 1829

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 100 mm, Longitud de la cabeza (LH) 16 mm

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Longitud funcional (LF) 100 mm
    • Ancho funcional (WF) 20 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 16 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WN..06T3
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
    • Altura del mango (H) 16 mm
    • Ancho del mango (B) 16 mm