S25S PWLNL-08 Barras de Mandrinar con Fijación por Palanca para Plaquitas Trigonales de Doble Cara

Número de artículo: 3601102
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3601102
EAN / GTIN 7291075037494
Número del fabricante 3601102
Número L L23990 155

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm, Longitud total (OAL) 250 mm, Altura del mango (H) 23 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 17 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WNMG 080404-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm
  • Longitud total (OAL) 250 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -12.5 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 47 mm
  • Altura del mango (H) 23 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra