SVJCL 12-3 Herramientas a 90º con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 35º con Ángulo de Incidencia de 7º

Número de artículo: 3601067
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3601067
    EAN / GTIN 7291075095265
    Número del fabricante 3601067
    Número L L23990 1289

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 4-1/2″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1.18″

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Longitud funcional (LF): 4-1/2″
    • Ancho funcional (WF): 1″
    • Longitud de la cabeza (LH): 1.18″
    • Diámetro del círculo inscrito (IC): 3/8″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): VC.. 3
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees
    • Altura del mango (H): 3/4″
    • Ancho del mango (B): 3/4″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra