Escalera de un peldaño en PRFV sin travesaño 10 peldaños

Número de artículo: 36010
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Desconocido
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
Cantidad de peldaños 10
Material PRFV
Tipo de producto Escalera de pared

Identificación y clasificación

Número de artículo 36010
Copiar
EAN / GTIN 4031405360105
Copiar
Número del fabricante 036010
Copiar
Número L L90110 477
Copiar
Fabricante MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera de peldaños hecha de GRP
  • Barras y peldaños hechos de perfiles de plástico reforzados con fibra de vidrio (al menos 10 años de resistencia al envejecimiento)
  • Peldaños cuadrados 28 x 29 mm ranurados en ambos lados
  • No hay rellenos
  • Conexión de alta resistencia rung / spar
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Carga máxima: 150 kg
  • Adecuado para trabajar cerca o en partes vivas
  • Probado hasta 28.000 voltios según DIN EN 61478:2002 categoría 1
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Nota: Las escaleras de más de 3,0 m solo podrán utilizarse sin un carril cruzado si se utilizan exclusivamente para su propósito previsto (por ejemplo, instaladas permanentemente, enganchadas, sujetadas con un cinturón)
  • Nota: Los productos con contenido GRP están excluidos del intercambio debido a su sensibilidad

Característica:

  • Altura de trabajo: 4100 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud del conductor: 3000 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: PRFV
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 10 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 29 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 28 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí