Mesa de transporte Optiliner

Número de artículo: 3601
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Mesa rodante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3601
EAN / GTIN 4017976036014
Número del fabricante 3601
Número L L90080 836

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Estructura de acero tubular, con recubrimiento de polvo, superficie protegida permanentemente, resistente a los impactos y a los arañazos. 2 estantes derivados de la madera con superficie de plástico rojo. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 200 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 900
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Alturas de los pisos (mm): 230, 735
Longitud total (mm): 1115
Ancho total (mm): 600
Altura total (mm): 1030
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3