Riel de sujeción múltiple 80, Longitud del riel: 600mm

Número de artículo: 360080 600
Descuento
1508,58 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud del riel (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud del riel 600 mm
Longitud L 600 mm
Anchura B 80 mm
Altura H 35 mm
Tipo de producto Riel de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360080 600
EAN / GTIN 4045197481412
Número del fabricante 360080 600

Descripción

Ejecución:

  • Todas las superficies de trabajo rectificadas con precisión, precisión de emparejamiento 0,03 mm.
  • La guía base y las mordazas están templadas en la capa marginal.
  • Forma constructiva compacta modular, fuerza de apriete alta de hasta 20 kN, par de apriete máximo 25 Nm.
  • Disposición de perforaciones de fijación para sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp (calibre de puntas 200 mm) de serie, posibilidad sobre plancha de sujeción / placa reticulada o bridas de sujeción.
  • La regla de la superficie de la guía base permite el posicionamiento rápidamente reproducible de las piezas de sujeción superpuestas en el dentado del riel de sujeción.
  • Sujeción sencilla mediante llave dinamométrica.

Aplicación:

  • Mecanizado por 5 lados en centros de mecanizado múltiple.
  • Como solución económica utilizable con el sistema de sujeción de punto cero GARANT ZeroClamp, en sistemas de paletización y automatización o directamente en la mesa de la máquina o en torres de sujeción.

Partes opcionales:

Para variantes de mordazas de fijación, bandas magnéticas y tope de la pieza, ver n.° del 360084 al 360096. Llave dinamométrica n.° 656050 Tam. 60, perno de sujeción n.° 360025 Tam. 12M10, brida de sujeción n.° 360127

Nota:

Llave dinamométrica, ver n.º656050 tam. 25, perno de sujeción n.º 360025 tam. 12M10.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra