PCLNR 3232P-12 Herramientas con Fijación por Palanca para Plaquitas Negativas Rómbicas de 80º

Número de artículo: 3600694
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3600694
EAN / GTIN 7291075062274
Número del fabricante 3600694
Número L L23990 1768

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 170 mm, Longitud de la cabeza (LH) 27.6 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 170 mm
  • Ancho funcional (WF) 40 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 27.6 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CNMG 1204..
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm