MVJNL 12-3 Herramientas con Pasador y Brida para Plaquitas Rómbicas Negativas de 35º

Número de artículo: 3600657
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3600657
    EAN / GTIN 7291075092530
    Número del fabricante 3600657
    Número L L23990 1017

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 6″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1.69″

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Longitud funcional (LF): 6″
    • Ancho funcional (WF): 1″
    • Longitud de la cabeza (LH): 1.69″
    • Diámetro del círculo inscrito (IC): 3/8″
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -5.5 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -10.5 Degrees
    • Altura del mango (H): 3/4″
    • Ancho del mango (B): 3/4″