CTGPL 1212F-11 Herramientas con Fijación Por Brida para Plaquitas Triangulares, Incidencia 11º

Número de artículo: 3600219
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3600219
EAN / GTIN 7291075042771
Número del fabricante 3600219
Número L L23990 765

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 80 mm, Longitud de la cabeza (LH) 17 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 80 mm
  • Ancho funcional (WF) 16 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 17 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TPMR/TPGN 1103
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra