S40T CTFPR-16 Barras de Mandrinar con Fijación por Brida para Plaquitas Triangulares de Incidencia 11º

Número de artículo: 3600193
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3600193
EAN / GTIN 7291075063981
Número del fabricante 3600193
Número L L23990 318

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 48 mm, Longitud total (OAL) 300 mm, Altura del mango (H) 36 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 27 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TPMR 160304
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 48 mm
  • Longitud total (OAL) 300 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 62 mm
  • Altura del mango (H) 36 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra